30w 電球のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
3,027件の「30w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30V 電球」、「30W」、「30W 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格消費電力(W) 30 定格電圧(V) 110 全長(mm) 68 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 45 ガラス色 フロスト
1個
332 税込365
当日出荷

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金 E26 電球の種類 シリカ電球 定格電圧(V) 100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球型 定格電圧(V) 100 全長(mm) 106 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 最大幅(mm) 60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm) 68 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 45 口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 110 ガラス色 フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 4.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電球の種類 LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 4.8 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 85 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 シリカ電球 ホワイト 質量(g) 32 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類 耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V) 110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所 屋内用
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V) 交流100(50/60Hz共用) 口金 E26 色温度(K) 約2800 光源色 電球色 使用場所 屋内用 電球の種類 クリア電球
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)